REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 04-M5 2904M5
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2904M5
Rubix:999190900055675
Produttore:2904M5

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO PER CILINDRO 04-M5 2904M5
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER CILINDRO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | bspp m5 |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Materiale | tecnopolimero |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Campo di pressione | 15 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
