00058486-RACCORDO GIREVOLE VR1220F-06

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VR1220F-06
Rubix:160000000345464
Produttore:VR1220F-06
EAN:3618036543414
00058486-RACCORDO GIREVOLE VR1220F-06

Riepilogo info tecniche

Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00058486-RACCORDO GIREVOLE VR1220F-06


Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
VR12*0F, valvola pilota con serie raccordo istantaneo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Paese d'origineJP
€ 22,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione