REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 8 - G1/8 T280818
REGOLATORI DI FLUSSO RAP T-RAP L-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT280818
Rubix:999190900057141
Produttore:T280818

Documenti
Dettagli del prodotto : REG. DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 8 - G1/8 T280818
REGOLATORE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE PER VALVOLA 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 70 °C |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 |
| Tipo di fluido | aria filtrata |
| Materiale | ottone nichelato |
| Tipo di filettatura | g |
| Campo di pressione | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
