RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886590

VALVOLA DI CONTROLLO MANUALE PNEUMATICA BISTABILE MANUALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:886590
Rubix:999210208023345
EAN:3660338400070
RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886590

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI FUNZIONE A COMANDO MANUALE 886590


Materiale: Corpo in polimero. Valvola di controllo azionata manualmente bistabile per spegnimento pneumatico 2/2 e 3/2. Raccordi rapidi su entrambe le estremità della valvola di controllo. Pressione: Da 0 bar a 9 bar. La valvola di controllo 3/2 rilascia l’aria residua una volta che l’impugnatura è impostata su CHIUSO.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepbt
11,59 IVA esclusa
/ Unità
14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione