WVS/WVTS 40 WATER REG. VALVE G 1 1/2 M/1 016D5040
WVS/WVTS 40
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Danfoss:016D5040
Rubix:160000000688799
Produttore:016D5040
EAN:5702422023142
Documenti
Dettagli del prodotto : WVS/WVTS 40 WATER REG. VALVE G 1 1/2 M/1 016D5040
WVS/WVTS 40 WATER REG. VALVE G 1 1/2 M/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5876 g |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

