Riferimenti
Ewellix:LLTHR 25-P5-660 30/30
Rubix:160000000409608



Dettagli del prodotto : ROTAIA LLTHR 25-P5-660 30/30
Guida di tipo standard per il montaggio dall'alto, fornita con cappucci protettivi in plastica per coprire le viti di montaggio. Tutte le guide sono dotate di riferimento sui due lati. Le guide sono fornite con cappucci protettivi in plastica per il montaggio dall'alto.
Punti di forza
- Guarnizioni interne e laterali integrate di serie nel carrello
- Capacità di carico equivalente con rigidità superiore
- Guide con lati di riferimento doppi
- Attrito minimo sulla superficie guida
- Elevate prestazioni rispetto all'ingombro
- Attrito e usura estremamente limitati grazie allo scorrimento regolare su superfici di alta qualità
- Facilità di installazione e regolazione; manutenzione ridotta
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 23 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 3920 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Precisione | p5 |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Interasse | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
