Riferimenti
Rollon:TEX30-1040
Rubix:160000000393374
Produttore:TEX301040

Documenti
Dettagli del prodotto : GUIDA X RAIL TEX30-1040
Guida lineare a rulli altamente autoallineante
Punti di forza
•To be reserved for applications with moderate working rates, manual type, without shocks
Adjustable slider preload. Rail junction not recommended
Suitable for motion accuracies of the order of mm
Adjustable slider preload. Rail junction not recommended
Suitable for motion accuracies of the order of mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1040 mm |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Interasse | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
