P010065-GUIDA PROFILATA LLTHR 25 4000 P5

Ewellix Guide lineari profilate LLTHR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHR 25 P5
Rubix:160000000409554
Produttore:P010065
P010065-GUIDA PROFILATA LLTHR 25 4000 P5

Riepilogo info tecniche

Larghezza23 mm
Lunghezza3920 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : P010065-GUIDA PROFILATA LLTHR 25 4000 P5


Guida di tipo standard per il montaggio dall'alto, fornita con cappucci protettivi in plastica per coprire le viti di montaggio. Tutte le guide sono dotate di riferimento sui due lati. Le guide sono fornite con cappucci protettivi in plastica per il montaggio dall'alto.

Punti di forza

- Guarnizioni interne e laterali integrate di serie nel carrello

- Capacità di carico equivalente con rigidità superiore

- Guide con lati di riferimento doppi

- Attrito minimo sulla superficie guida

- Elevate prestazioni rispetto all'ingombro

- Attrito e usura estremamente limitati grazie allo scorrimento regolare su superfici di alta qualità

- Facilità di installazione e regolazione; manutenzione ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza23 mm
Lunghezza3920 mm
Altezza22 mm
Dimensioni costruttive25 mm
Interasse60 mm
Codice doganale84828000
356,90 IVA esclusa
/ Unità
435,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore