Riferimenti
Bosch Rexroth:R1605-204-31L215628/35-60/28
Rubix:160000000389386



Dettagli del prodotto : RAIL25 R1605-204-31 L2156 28/35-60/28
Guide a sfera SNS con tappi in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2156 mm |
| Precisione | n |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Interasse | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 331,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 404,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
