Riferimenti
INA:TKVD25-W-G3
Rubix:160000000395253
Produttore:0069091590000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0069091590000-GUIDA 4 CORONE TKVD25-W-G3-HJ
Guida TKVD, per unità di circolazione a quattro ranghi di sfere KUVE..W, guida larga
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9400 g |
|---|---|
| Larghezza | 69 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Altezza | 18,7 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
| Interasse | 80 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
