Riferimenti
INA:TKVD20-W-G3
Rubix:160000000395245
Produttore:0069092480000



Documenti
Dettagli del prodotto : 0069092480000-GUIDA 4 CORONE TKVD20-W-G3-HJ
Guide per pattini a ricircolo di sfere lineari e sistema di guide a ricircolo di sfere a quattro ranghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Larghezza | 42 mm |
| Lunghezza | 2940 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Interasse | 60 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
