Riferimenti
INA:TKSD45-G3
Rubix:160000000395546
Produttore:0069086910000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0069086910000-GUIDA 6 CORONE TKSD45-G3-HJ
Guida TKSD, per unità di circolazione a sei ranghi di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11300 g |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Altezza | 37,2 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
