P010077-GUIDA PROFILATA LLTHR 45 4000 P5

Ewellix Guide lineari profilate LLTHR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LLTHR 45 P5
Rubix:160000000409712
Produttore:P010077
P010077-GUIDA PROFILATA LLTHR 45 4000 P5

Documenti

Dettagli del prodotto : P010077-GUIDA PROFILATA LLTHR 45 4000 P5


Guida di tipo standard per il montaggio dall'alto, fornita con cappucci protettivi in plastica per coprire le viti di montaggio. Tutte le guide sono dotate di riferimento sui due lati. Le guide sono fornite con cappucci protettivi in plastica per il montaggio dall'alto.

Punti di forza

- Guarnizioni interne e laterali integrate di serie nel carrello

- Capacità di carico equivalente con rigidità superiore

- Guide con lati di riferimento doppi

- Attrito minimo sulla superficie guida

- Elevate prestazioni rispetto all'ingombro

- Attrito e usura estremamente limitati grazie allo scorrimento regolare su superfici di alta qualità

- Facilità di installazione e regolazione; manutenzione ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni costruttive45 mm
Codice doganale84828000
698,89 IVA esclusa
/ Unità
852,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore