Riferimenti
INA:TKD30-G4
Rubix:160000000395217
Produttore:0069089850000
Dettagli del prodotto : 0069089850000-GUIDA 2 CORONE TKD30-G4-HJ
Guide rail TKD, for double-row ball circulation unit
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4200 g |
|---|---|
| Larghezza | 28 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Precisione | g4 |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
