Riferimenti
INA:TKVD20-G3 297 28,5/28,5
Rubix:160000000396067

Dettagli del prodotto : GUIDA 4 COR TKVD20-G3 297 28,5/28,5
Guide per pattini a ricircolo di sfere lineari e sistema di guide a ricircolo di sfere a quattro ranghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 297 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Precisione | g3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
