Riferimenti
INA:TKVD35-U-G3
Rubix:160000000395262
Produttore:0069093370000

Dettagli del prodotto : 0069093370000-GUIDA 4 CORONE TKVD35-U-G3-HJ
Guida TKVD, per pattino a sfere e guida di circolazione a quattro ranghi di sfere, avvitata dal basso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5700 g |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Altezza | 27 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Interasse | 80 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
