Riferimenti
INA:TKVD45-G3
Rubix:160000000395267
Produttore:0069095400000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0069095400000-GUIDA 4 CORONE TKVD45-G3-HJ
Guida TKVD, per pattini a ricircolo di sfere e guida a ricircolo di sfere a quattro ranghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9200 g |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Altezza | 34,2 mm |
| Precisione | g3 |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Interasse | 105 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
