ROTAIA LLTHR 20-P5-600 30/30

Ewellix Guide lineari profilate LLTHR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ewellix:LLTHR 20-P5-600 30/30
Rubix:160000000409545
ROTAIA LLTHR 20-P5-600  30/30

Riepilogo info tecniche

Larghezza20 mm
Lunghezza3920 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTAIA LLTHR 20-P5-600 30/30


Guida di tipo standard per il montaggio dall'alto, fornita con cappucci protettivi in plastica per coprire le viti di montaggio. Tutte le guide sono dotate di riferimento sui due lati. Le guide sono fornite con cappucci protettivi in plastica per il montaggio dall'alto.

Punti di forza

- Guarnizioni interne e laterali integrate di serie nel carrello

- Capacità di carico equivalente con rigidità superiore

- Guide con lati di riferimento doppi

- Attrito minimo sulla superficie guida

- Elevate prestazioni rispetto all'ingombro

- Attrito e usura estremamente limitati grazie allo scorrimento regolare su superfici di alta qualità

- Facilità di installazione e regolazione; manutenzione ridotta

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza20 mm
Lunghezza3920 mm
Altezza18 mm
Precisionep5
Dimensioni costruttive20 mm
Interasse60 mm
56,09 IVA esclusa
/ Unità
68,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione