2298300-GUIDA SU ALBERO LBCR 25 D
Ewellix Manicotto a sfera lineare LBCR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LBCR 25 D
Rubix:160000000388702
Produttore:2298300
EAN:7316576866142




Riepilogo info tecniche
| Serie | standard serie iso 3 |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2298300-GUIDA SU ALBERO LBCR 25 D
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Linear ball bearing without seals, closed design
Punti di forza
Ewellix, i cuscinetti lineari a sfere così come gli alloggiamenti, le unità e gli accessori associati sono componenti meccanici adatti a guide lineari economiche e semplici in un'ampia gamma di applicazioni. I cuscinetti lineari a sfere Ewellix sono ben noti sul mercato e si sono dimostrati affidabili in molte applicazioni impegnative. La qualità del prodotto, l'alta disponibilità e la lunga durata rendono possibili soluzioni efficienti ed economiche. Le serie 1 e 3 sono intercambiabili conformemente a DIN ISO 10285
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 108 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 500x500x740 mm |
| Peso imballaggio | 124 g |
| Serie | standard serie iso 3 |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Lunghezza | 58 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Fattore di carico stat. C | 3350 N |
| Fattore di carico din. C0 | 3350 N |
| Numero di file di sfere | 6 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione