• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(908)
  • Trattamento olio(89)
  • Raccordi oleodinamici(6931)
  • Accumulatori(85)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Trattamento olio
Sistemi di riscaldamento / raffreddamento
Raffreddatore d'aria
FAN 1630-0604-12

FAN 1630-0604-12

Raffreddatore d'aria Worthington Creyssensac

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Worthington Creyssensac:1630-0604-12
Rubix:999210322056863
brand logo

Dettagli del prodotto : FAN 1630-0604-12


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4659,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 5685,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 580 EB 100-250 L/MIN 20 BAR 230/ 400 V AP 580 EB PORT.:100-250 L/MIN ATT.:1-1/2 CAP.:11,50 LT TENS.:400V/50-60HZSCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 170 5-40 L/MIN 20 BAR 24V CC T60 3RL17024T260KP73 THERMOSTAT M/32 060L114366RT30AW PRESSURE SWITCH M/15 017-518766SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300 20-150 L/MIN 20 BAR 12V CC T60 3RL30012T260SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 100-300 L/MIN H: 141 MM M55-50SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T60 CB1 5-30 L/MIN 12 BAR 2SC60CB1SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 680 EB 100-300 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP680EBRT107 THERMOSTAT M/15 017-514166SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 134 P7 PORTATA OLIO 200-500 L/MIN. MSG 134 P7RAFFRESCAMENTO PANNELLO CELDEK 7090 15 1000X600X100 2960825SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 178 E 1-10 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP178GRUPPO DI RICIRC.RAS5000 CON TERMOST. ( CAVO 1,5MT ) 3RRAS5000TFONDO GHISA/CAST IRON END COVER 1FD134GGRUPPO AUTONOMO DI RAFFREDDAMENTO RAS7000 + TERM. 3RRAS7000T
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto