Riferimenti
Elematic:5217 DTE
Rubix:170000000586815
EAN:8016650059116

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 290 mm |
|---|---|
| Larghezza | 4,8 mm |
| Materiale/finitura | poliammide |
Dettagli del prodotto : ELEMATIC FASC. PA6.6 BLU DETEC. 290X4,5 5217 DTE
Fascette per cavi in poliammide 6.6 aggiunte con ossido di ferro, che forniscono proprietà magnetiche ovunque, consentendo l'identificazione mediante metal detector o apparecchiature di ispezione a raggi X per soddisfare gli standard di sicurezza di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici sulla riduzione delle contaminazioni del prodotto.
Punti di forza
- Materiale facilmente rilevabile da metal detector, raggi X e visivamente.
- Punta arrotondata piegata per un più facile inserimento attraverso la testa delle fascette.
- Bordi arrotondati per l'applicazione più sicura.
- Punta arrotondata piegata per un più facile inserimento attraverso la testa delle fascette.
- Bordi arrotondati per l'applicazione più sicura.
Applicazioni
Per riparare i fili nelle apparecchiature elettriche nelle industrie alimentari, farmaceutiche e ovunque vi sia il rischio di contaminazione da agenti esterni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 290 mm |
|---|---|
| Larghezza | 4,8 mm |
| Materiale/finitura | poliammide |
| Carico di rottura | 220 N/mm² |
| Diametro | 79 mm |
| Serie | dte (detecteerbaar) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito