Riferimenti
SCU:3473ZE 360
Rubix:170000000365558
EAN:8031591438530


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 102 mm |
|---|---|
| Spessore | 0,28 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Dettagli del prodotto : FASC.CAB.INOX(CF100PZ) 3473ZE 360
Tipo autobloccante completamente in acciaio INOX 304, W4. Grande resistenza allo strappo per qualsiasi tipo di cablaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 102 mm |
|---|---|
| Spessore | 0,28 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Testa | autobloccante |
| Larghezza di banda | 4,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,40 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 168,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione