Riferimenti
Roebuck:869143
Rubix:999180200042805
EAN:3660338229022


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M4 2XD 869143
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 4 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
8 mm
Diametro
4 mm