Riferimenti
Roebuck:869190
Rubix:999180200042852
EAN:3660338229497


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M10 3XD 869190
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 10 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,25 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 40,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
30 mm
Diametro
10 mm