Riferimenti
Roebuck:869171
Rubix:999180200042833
EAN:3660338229305


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELICOIL M8 1,5XD 869171
I filettii G-COIL sono progettati per rinforzare o riparare tutti i tipi di filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Tipologia | inserto netto gcoil |
| Diametro | 8 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
12 mm
Diametro
8 mm