TESSUTO DIRT TRAP, TRASPARENTE 457 MM X 30.5 MT 36856 7000028295

Film protettivo trasparente 3M™ Dirt Trap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:36856
Rubix:999221018023139
Produttore:7000028295
EAN:00051131368569
TESSUTO DIRT TRAP, TRASPARENTE 457 MM X 30.5 MT 36856 7000028295

Riepilogo info tecniche

Larghezza457,2 mm
Lunghezza30,5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESSUTO DIRT TRAP, TRASPARENTE 457 MM X 30.5 MT 36856 7000028295


Applicare il film protettivo trasparente 3M™ Dirt Trap su tutte le aree pulite che si desidera proteggere da grasso, sporco ed eccessi di vernice. Applicando questa speciale pellicola adesiva, è possibile proteggere le superfici mantenendo al contempo trasparenza, luce e luminosità.
Non saranno più necessarie laboriose operazioni di pulizia delle superfici trasparenti della cabina di verniciatura, sarà sufficiente rimuovere e riapplicare la pellicola per una sostituzione facile e veloce.

Utilizzare con l'apposito dispenser 3M™ Dirt Trap.
Il film protettivo trasparente 3M™ Dirt Trap è una pellicola adesiva che protegge luci e finestre dai fumi di verniciatura. Non sarà più necessario raschiare e pulire le superfici trasparenti delle cabine di verniciatura e le operazioni di applicazione e rimozione saranno facili e veloci.

Punti di forza

Film protettivo progettato specificatamente per proteggere luci e finestre della cabina di verniciatura.;La superficie adesiva mantiene il film in posizione senza lasciare residui durante la rimozione. Adatto su un'ampia gamma di supporti;Veloce da applicare e facile da rimuovere;Utilizzare con l'apposito dispenser 3M™ Dirt Trap.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza457,2 mm
Lunghezza30,5 m
Coloreincolore
Resistenza alla temperatura80 °C
108,10 IVA esclusa
/ Rotoli
131,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione