NASTRO IN CARTA LISCIA 04434-00021-00

Nastro carta per mascheratura flatback per sabbiatura, protezione e rinforzo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4434 10M 500MM YELLOW
Rubix:999240905001044
Produttore:04434-00021-00
EAN:4005800022777
NASTRO IN CARTA LISCIA 04434-00021-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza500 mm
Lunghezza10 m
Spessore0,67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA LISCIA 04434-00021-00


tesa® 4434 è composto da un robusto supporto di carta liscia e un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro presenta un'eccellente adesività, un elevato tack e una buona aderenza rapida. Il nastro offre anche un'eccellente stampabilità e un'ottima presa sulla vernice. Il supporto in carta robusto, spesso e resistente è stato sviluppato per il taglio manuale. Grazie alla sua estrema resistenza tesa® 4434 viene utilizzato principalmente come materiale di protezione per lavori di molatura nelle officine o come base di appoggio sui tavoli durante la fustellatura nell’industria della lavorazione del metallo, delle calzature e della pelle e per altri lavori di protezione. Il nastro è ideale anche come materiale per stencil nell'ambito di applicazioni di sabbiatura.

Punti di forza

* Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
* Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
* Good adhesion to various surfaces, clean removal

Applicazioni

Grazie allo spessore e alla sua resistenza tesa® 4434 è anche adatto per il rinforzo di tomaie (pelle) e suole di calzature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18456,52 g
Larghezza500 mm
Lunghezza10 m
Spessore0,67 mm
227,12 IVA esclusa
/ Unità
277,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza