TESSUTO/NONTESSUTO DIRT TRAP, BIANCO 711.2 MM X 91,44 MT 36852 7000000528

Rotolo protettivo 3M™ Dirt Trap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000000528
Rubix:999221013009872
Produttore:7000000528
EAN:0051131368521
TESSUTO/NONTESSUTO DIRT TRAP, BIANCO 711.2 MM X 91,44 MT 36852 7000000528

Riepilogo info tecniche

Larghezza711,2 mm
Lunghezza91,44 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESSUTO/NONTESSUTO DIRT TRAP, BIANCO 711.2 MM X 91,44 MT 36852 7000000528


Proteggi le pareti della cabina di verniciatura con il rotolo protettivo 3M™ Dirt Trap. Il nostro rotolo protettivo in tessuto-non-tessuto intrappola la polvere e i fumi di verniciatura che si trovano nel forno, dando più luce all'area di lavoro. Crea una migliore visibilità per gli operatori e un aspetto più pulito e ordinato per la carrozzeria.

Il nostro rotolo protettivo Dirt Trap è realizzato in tessuto-non-tessuto adesivo per una facile applicazione sulle pareti della cabina di verniciatura. Cattura le particelle di polvere per garantire un'area di lavoro più pulita.
Intrappola la polvere e i fumi di verniciatura con il rotolo protettivo 3M™ Dirt Trap. Il nostro rotolo in tessuto-non-tessuto bianco protegge le pareti e da più luce alla cabina di verniciatura. Offre migliore visibilità agli operatori e conferisce un aspetto più pulito e ordinato alla carrozzeria.

Punti di forza

Rotolo protettivo in tessuto-non-tessuto che protegge le pareti della cabina di verniciatura;Riduce i tempi e i costi di rilavorazione dovuti alla rimozione dei difetti di verniciatura;La struttura in tessuto-non-tessuto intrappola i contaminanti presenti nell'aria, riducendo la quantità di polveri e fumi di verniciatura;Protegge altre aree di lavoro, tra cui tavoli, bilance per la vernice e pareti della sala tintometrica;Veloce da applicare e facile da rimuovere

Applicazioni

Cabin protection - paint booth maintenance - surface protection - surface protection of equipment during paint processing - spray mist protection

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)284x276x759 mm
Peso imballaggio8165 g
Larghezza711,2 mm
Lunghezza91,44 m
Colorebianco
Resistenza alla temperatura80 °C
710 mm
91000 mm
€ 530,86 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 647,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione