Riferimenti
SMC:AF40-F04D-D
Rubix:999221025053784
Produttore:02052661

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02052661-ARTICOLO AF40-F04D-D
Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente di collegarlo ad altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria. La serie è disponibile in sei dimensioni e con un'ampia gamma di accessori.
Punti di forza
-Filtro dell'aria modulare
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto ai vecchi AF modulari
La riduzione dello spessore della custodia in resina aumenta la capacità
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata degli elementi filtranti
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto ai vecchi AF modulari
La riduzione dello spessore della custodia in resina aumenta la capacità
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata degli elementi filtranti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione