529461-FILTRO FINE MS4-LFM-1/4-BRM

Filtro fine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFM-1/4-BRM
Rubix:160000000596817
Produttore:529461
EAN:4052568085162
529461-FILTRO FINE MS4-LFM-1/4-BRM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro1 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529461-FILTRO FINE MS4-LFM-1/4-BRM


Filtro fine MS4-LFM-1/4-BRM Filtro da 1 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Serie=MS, Taglia=4, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=1 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro1 µm
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio14 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
51,17 IVA esclusa
/ Unità
62,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione