00506592-ARTICOLO AMG250C-F02D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG250C-F02D
Rubix:999221025043770
Produttore:AMG250C-F02D
EAN:3618035577687
00506592-ARTICOLO AMG250C-F02D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00506592-ARTICOLO AMG250C-F02D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x186x76 mm
Peso550 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiawater separator
Portata volumetrica750 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
153,01 IVA esclusa
/ Unità
186,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione