00503978-ARTICOLO AMG150C-F02D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG150C-F02D
Rubix:999221025043715
Produttore:AMG150C-F02D
EAN:3618035577830
00503978-ARTICOLO AMG150C-F02D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00503978-ARTICOLO AMG150C-F02D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x172x63 mm
Peso454 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiaparallel (g)
Portata volumetrica300 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 120,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione