363667-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MIDI-40M

Cartuccia filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFP-D-MIDI-40M
Rubix:160000000594735
Produttore:363667
EAN:4052568045821
363667-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MIDI-40M

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 - 3/4 ''
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 363667-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MIDI-40M


Cartuccia filtro LFP-D-MIDI-40M Utilizzata in combinazione con unità di servizio. Dimensione=Media, Serie=D, Grado di filtrazione=40 µm, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x43x40 mm
Peso12,58 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 - 3/4 ''
Finezza di filtro40 µm
Tipologiafilter cartridge
Materialemetallo
Portata volumetrica3400 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
19,40 IVA esclusa
/ Unità
23,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione