529625-FILTRO MS6-LF-1/4-CRV

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LF-1/4-CRV
Rubix:160000000596859
Produttore:529625
EAN:4052568164096
529625-FILTRO MS6-LF-1/4-CRV

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529625-FILTRO MS6-LF-1/4-CRV


Filtro MS6-LF-1/4-CRV Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso762 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Portata volumetrica2000 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
75,99 IVA esclusa
/ Unità
92,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione