529395-FILTRO MS4-LF-1/4-CRM

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LF-1/4-CRM
Rubix:160000000596793
Produttore:529395
EAN:4052568084950
529395-FILTRO MS4-LF-1/4-CRM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529395-FILTRO MS4-LF-1/4-CRM


Filtro MS4-LF-1/4-CRM Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x75x55 mm
Peso307 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Portata volumetrica1300 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio14 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
25,97 IVA esclusa
/ Unità
31,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione