Riferimenti
Pneumax:1700.1B.BP
Rubix:999180300019112


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17001BBP
FILTRO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Grado di Filtrazione:20 µ Tazza Protetta:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro frl (serie 1700) |
| Materiale | lega di zinco / alluminio o tecnopolimero (inserto filettato in ottone); tazza protetta in tecnopolimero |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g 1/4' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore