Riferimenti
SMC:ZFC74
Rubix:999220510006446
Produttore:ZFC74
EAN:3618036490961

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01009665-FILTRO DI ASPIRAZIONE ZFC74
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtri d'aria in linea con raccordo istantaneo (NUOVA)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x68x28 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | air filter |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione