Riferimenti
SMC:AFM40-F02D-A
Rubix:999220629042900

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
Dettagli del prodotto : 01033888-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM40-F02D-A
Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 639 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
| Tipologia | microfiltro disoleatore (separatore di nebbia coalescente) |
| Materiale | policarbonato (tazza) |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione