Riferimenti
SMC:AMK30-F03-D
Rubix:999221025054017
Produttore:02121003

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Dettagli del prodotto : 02121003-ARTICOLO AMK30-F03-D
Filtro a carbone attivo SMC AMK30-F03-D per aria compressa: rimuove vapori d’olio e odori, con portata max 750 l/min e attacco G 3/8 (fino a 10 bar).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filtro a carbone attivo |
| Materiale | policarbonato |
| Portata volumetrica | 750 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | g 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione