529617-FILTRO MS6-LF-1/2-ERV

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LF-1/2-ERV
Rubix:160000000596854
Produttore:529617
EAN:4052568164065
529617-FILTRO MS6-LF-1/2-ERV
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 529617-FILTRO MS6-LF-1/2-ERV


Filtro MS6-LF-1/2-ERV Filtro da 40 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x142x120 mm
Peso750 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro40 µm
Portata volumetrica4100 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,76 IVA esclusa
/ Unità
79,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione