00000746-ARTICOLO AF811-12

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF811-12
Rubix:999221025029711
Produttore:AF811-12
EAN:3618035594998
00000746-ARTICOLO AF811-12

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1-1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000746-ARTICOLO AF811-12


Large flow air filter
Filtration rating 5, 2, 10, 20, 40, 70 and 100 µm
Maximum flow rate up to 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size 1 1/4, 1 1/2 and 2
Float type auto drain option.
AF*00/11, filtro dell'aria a portata elevata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3606 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1-1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
332,14 IVA esclusa
/ Unità
405,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione