F - FIL. TG3 G1/2 N 20M S.AUTOMATICO N173BFBS
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:N173BFBS
Rubix:999180300027611


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : F - FIL. TG3 G1/2 N 20M S.AUTOMATICO N173BFBS
FILTRO Serie:AIRPLUS Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro a doppia azione (centrifugazione dell’aria + elemento filtrante) serie airplus tg3, scarico automatico |
| Materiale | elemento filtrante in hdpe (polietilene alta densità); vaso trasparente in policarbonato; versione con insert metallici (n) |
| Portata volumetrica | 1200 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g1/2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione