Riferimenti
Pneumax:T173.BFAS
Rubix:999180300031674


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : F - FIL. TG3 G1/2 T 5M S.AUTOMATICO T173BFAS
FILTRO Serie:AIRPLUS Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Grado di Filtrazione:5 µ Scarico Automatico:Sì Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filtro (serie airplus) |
| Materiale | technopolimero (filetto); hdpe (elemento filtrante); policarbonato (bowl) |
| Portata volumetrica | 1200 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g1/2' (attacco) - filetto in technopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione