Riferimenti
Festo:MS6-LF-1/2-CRM
Rubix:160000000596845
Produttore:529607
EAN:4052568085339

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 529607-FILTRO MS6-LF-1/2-CRM
Filtro MS6-LF-1/2-CRM Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720,9 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Portata volumetrica | 3200 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione