Riferimenti
Pneumax:T173.BFB
Rubix:999180300031675


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : F - FIL. TG3 G1/2 T 20M T173BFB
FILTRO Serie:AIRPLUS Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro airplus (frl) |
| Materiale | tecnopolimero (filetto); hdpe (elemento filtrante); policarbonato (vaso) |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g1/2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore