529619-FILTRO MS6-LF-1/2-EUM

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LF-1/2-EUM
Rubix:160000000596856
Produttore:529619
EAN:4052568006778
529619-FILTRO MS6-LF-1/2-EUM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529619-FILTRO MS6-LF-1/2-EUM


Filtro MS6-LF-1/2-EUM Filtro da 40 µm, tazza in metallo, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso955 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro40 µm
Portata volumetrica4100 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
€ 61,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione