529403-FILTRO MS4-LF-1/8-CRM

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LF-1/8-CRM
Rubix:160000000596798
Produttore:529403
EAN:4052568084998
529403-FILTRO MS4-LF-1/8-CRM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529403-FILTRO MS4-LF-1/8-CRM


Filtro MS4-LF-1/8-CRM Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x55x75 mm
Peso307 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Finezza di filtro5 µm
Portata volumetrica1000 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio14 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
€ 30,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione