Riferimenti
SMC:AFF20-F02C-D
Rubix:999221025053846
Produttore:02075718
Documenti
Dettagli del prodotto : 02075718-ARTICOLO AFF20-F02C-D
Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria. La serie è disponibile in sei opzioni dimensionali con un'ampia gamma di accessori.
Filtro dell'aria modulare
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto al vecchio AF modulare
La riduzione dello spessore della custodia in resina consente di aumentare la capacità
(circa 1,3 volte in più).
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata degli elementi filtranti
Filettature di tipo Rc, NPT o G(PF)
Filtro dell'aria modulare
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto al vecchio AF modulare
La riduzione dello spessore della custodia in resina consente di aumentare la capacità
(circa 1,3 volte in più).
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata degli elementi filtranti
Filettature di tipo Rc, NPT o G(PF)
-Filtro di linea di tipo modulare conforme alla norma ISO 8573
-Grado di filtrazione nominale 1 µm
-Dimensioni di connessione da 1/8 a 1/2
-Portata massima fino a 1500 l/min (ANR)
-Protezione trasparente della vasca.
Porta di scarico: Con rubinetto di scarico
Montaggio: senza opzione di montaggio
Tipo di scarico automatico a galleggiante: C [N.C. (Normalmente Chiuso)]
Rubinetto di drenaggio con raccordo a farfalla: Nessuno
Dimensione corpo: 20
Unità di pressione: Targhetta e manometro
Dimensione dell'attacco: 02 (1/4)
Direzione del flusso: Da sinistra a destra
Tipo di filettatura: F (G)
Vasca: Vasca in policarbonato
-Grado di filtrazione nominale 1 µm
-Dimensioni di connessione da 1/8 a 1/2
-Portata massima fino a 1500 l/min (ANR)
-Protezione trasparente della vasca.
Porta di scarico: Con rubinetto di scarico
Montaggio: senza opzione di montaggio
Tipo di scarico automatico a galleggiante: C [N.C. (Normalmente Chiuso)]
Rubinetto di drenaggio con raccordo a farfalla: Nessuno
Dimensione corpo: 20
Unità di pressione: Targhetta e manometro
Dimensione dell'attacco: 02 (1/4)
Direzione del flusso: Da sinistra a destra
Tipo di filettatura: F (G)
Vasca: Vasca in policarbonato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 1 µm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione