02075007-ARTICOLO AFF40-F04D-D

Filtro della linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AFF40-F04D-D
Rubix:999221025053841
Produttore:02075007
02075007-ARTICOLO AFF40-F04D-D
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 ''
Finezza di filtro1 µm
Documenti

Dettagli del prodotto : 02075007-ARTICOLO AFF40-F04D-D


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria. La serie è disponibile in sei opzioni dimensionali con un'ampia gamma di accessori.

Filtro dell'aria modulare
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto al vecchio AF modulare
La riduzione dello spessore della custodia in resina consente di aumentare la capacità
(circa 1,3 volte in più).
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata degli elementi filtranti

Filettature di tipo Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 ''
Finezza di filtro1 µm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
180,27 IVA esclusa
/ Unità
219,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione