00506597-ARTICOLO AMG450C-F04D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG450C-F04D
Rubix:999221025043771
Produttore:AMG450C-F04D
EAN:3618035577250
00506597-ARTICOLO AMG450C-F04D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00506597-ARTICOLO AMG450C-F04D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)106x239x106 mm
Peso1220 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiawater separator
Portata volumetrica2200 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 296,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione